{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Turaţie, max. | 1.700 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 25.500 min-1 | |
| Denumirea producătorului | SB 18 L BL Q metaBOX 145 M | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | Verde; roşu; negru | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă | 13 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 28 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 65 Nm | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Vibraţie max. conform EN | 1 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5; 5 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Greutate totală | 0,9 kg |
| Cod articol | 613158840 | |
| EAN / GTIN | 4061792254602 | |
| Număr producător | 613158840 | |
| L-Număr | L01760 101877 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |