SB 18 L BL Hurtig batteridrevet slagboreskruetrækker

Art.-nr.: 613158840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613158840
EAN/GTIN 4061792254602
Producentnummer 613158840

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet borehammer SB 18 L BL Q metaBOX 145 M

Beskrivelse:

  • Den mindste Metabo 18 volt slagboreskruetrækker med kraftig børsteløs kraft til alle almindelige bore- og skrueopgaver
  • Slagborefunktion til boring i murværk
  • Ekstremt kort og let slagboreskruetrækker til komfortabel håndtering selv over hovedet eller i trange rum
  • Metabo Quick System: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde
  • Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
  • Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Kraftfuld børsteløs motor til maksimal effektivitet og lang batterilevetid
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres enten til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Hurtigskift-borepatron, bæltekrog og bitsdepot, metaBOX 145, uden batteripakke, uden lader

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Boring i metal: 1 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Slagboring i beton: 16,5 m/s²
  • Batterispænding: 18 V
  • Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
  • Justerbart drejningsmoment: 0,5 Nm
  • Bore-Ø murværk: 13 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø blødt træ: 40 / 1 9/16 ″
  • Ubelastet hastighed: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
  • Maksimal slagfrekvens: 25500 bpm
  • Spændejernskapacitet: 1,5 - 13 mm
  • Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
  • Bruttovægt: 0,000 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør