Izvedba:
Akumulatorski vrtalni kladivo SB 18 L BL Q metaBOX 145 M
Opis:
- Najmanjši udarni vrtalnik Metabo 18 V z zmogljivo brezkrtačno močjo za vsa običajna vrtanja in vijačenje
- Funkcija udarnega vrtanja za vrtanje v zid
- Izjemno kratek in lahek udarni vrtalnik za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
- Metabo Quick System: Hitra menjava držala za orodje in vstavljenega orodja za fleksibilno delo
- Trdno, vzdržljivo ohišje menjalnika iz litega aluminija
- Vreteno z magnetnim šestkotnim nastavkom za izvijačne nastavke za delo brez vrtalnega vpenjala
- Močan brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
- Vgrajena delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
- S praktično kljuko za pas in depo za bite, ki ju je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
- S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
- Mnogo znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Vrtilno vpenjalno držalo, pasni kavelj in depo za bite, metaBOX 145, brez baterijskega paketa, brez polnilnika
Lastnosti:
- Merilna negotovost K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 1 m/s²
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Udarno vrtanje v beton: 16,5 m/s²
- Napetost baterije: 18 V
- Maksimalni navor, mehki: 28 Nm
- Maksimalni navor, trd: 65 Nm
- Nastavljiv navor: 0,9 kg
- Bruto teža: 0,000 kg