• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 L BL Quick Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 613158840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Drehzahl, min. 0 min-1
Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuspannung 18 V
Drehzahl, max. 1 700 min-1
Schlagzahl, max. 25 500 min-1
Herstellerbezeichnung SB 18 L BL Q metaBOX 145 M
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grün; rot; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Spanndurchmesser min., mit Schnellwechselfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter 13 mm
Produktart Schlagbohrschrauber
Drehmoment max. (weiche Materialien) 28 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 65 Nm
Drehzahl 1
geeignet für Material Holz; Mauerwerk; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
Vibration max. nach EN 1 m/s2; 16,5 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5; 5
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation; kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht
Gewicht gesamt 0,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613158840
EAN / GTIN 4061792254602
Herstellernummer 613158840
L-Nummer L01760 101877
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL Q metaBOX 145 M

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Schlagbohren Beton: 16,5 m/s²
  • Batteriespannung: 18 V
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Einstellbares Drehmoment: 0,5 Nm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Maximale Schlagzahl: 25500 bpm
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akku: 0,9 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg