{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 700 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 25 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 700 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 25 500 min-1 | |
| Référence fabricant | SB 18 L BL Q metaBOX 145 M | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | vert; Rouge; noir | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide | 1,5 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide | 13 mm | |
| Type de produit | perceuse-visseuse à percussion | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 28 Nm | |
| Couple max. (matériaux durs) | 65 Nm | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin à changement rapide | |
| Vibrations suivant EN | 1 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5; 5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED | |
| Poids total | 0,9 kg |
| Référence article | 613158840 | |
| EAN / GTIN | 4061792254602 | |
| Réf. fabricant | 613158840 | |
| Article hors catalogue | L01760 101877 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |