SB 18 L BL Quick akumulátorový příklepový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 613158840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max. 1 700 min-1
Počet rázů max. 25 500 min-1
Označení výrobce SB 18 L BL Q metaBOX 145 M
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená; červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Krouticí moment max. (měkké materiály) 28 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 65 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vibrace max. podle EN 1 m/s2; 16,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5; 5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Hmotnost celkem 0,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613158840
EAN / GTIN 4061792254602
Číslo výrobce 613158840
L-číslo L01760 101877
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová příklepová vrtačka SB 18 L BL Q metaBOX 145 M

Popis:

  • Nejmenší příklepová vrtačka Metabo 18 V s výkonným bezkartáčovým napájením pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
  • Funkce příklepového vrtání pro vrtání do zdiva
  • Extrémně krátký a lehký příklepový vrtací šroubovák pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo ve stísněných prostorách
  • Systém Metabo Quick: Rychlá výměna držáku nástroje a vkládaného nástroje pro flexibilní práci
  • Robustní, odolná skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
  • Vřeteno s magnetickou šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla vrtačky
  • Výkonný bezkartáčový motor pro maximální účinnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvícení pro optimální jas v pracovním prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze jej upevnit buď vpravo, nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, hák na řemen a sklad bitů, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Vrtání do kovu: 1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Vrtání do betonu: 16,5 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Maximální točivý moment, měkký: 28 Nm
  • Maximální točivý moment, tvrdý: 65 Nm
  • Nastavitelný točivý moment: 0,5 Nm
  • Ø vrtáku do zdiva: 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 / 1 9/16 ″
  • Otáčky naprázdno: 0 - 500 / 0 - 1700 ot/min
  • Maximální rychlost úderu: 25500 ot/min
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 - 1,5 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 - 1,5 mm
  • Možnost vrtání: 1,5 - 1,5 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,000 kg