Safety gloves uvex u-chem 3100 Sizes 9

Nr art.: 6096809
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria u-chem 3100
Oznaczenie producenta uvex u-chem 3100
Odporność na działanie środków chemicznych AJKLOT
Typ Typ A
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Kształt Szerokie
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Norma EN 374:2016; EN 388
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6096809
EAN / GTIN 4048612051139
Numer producenta 6096809
Numer L L01690 134
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex u-chem 3100 is a fully-fledged chemical protection glove certified in accordance with EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T). This model also offers good mechanical protection and is therefore very suitable for a wide range of applications.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice ochronne z bardzo dobrą przyczepnością
  • z mankietem
  • Kolor: czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 8 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobrze leży
  • bardzo duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 1 2 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (A, J, K, L, M, O)
  • bardzo dobra ochrona mechaniczna
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych
  • bardzo dobra przyczepność na mokrej nawierzchni i na oleju

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-chem 3100
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)/wykończenie antypoślizgowe
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bawełniany interlock