uvex Guantes de protección u-chem 3100 Talla 9

N.º do artigo: 6096809
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 par (incl. VAT)
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
Série u-chem 3100
Designação do fabricante uvex u-chem 3100
Resistência a produtos químicos AJKLOT
Tipo Tipo A
Material do revestimento, Nitrilo
Cor preto
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção química
Tamanho das luvas 9
Forma de ajuste ajuste largo
Reutilização reutilizável
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de suporte Algodão
Revestimento revestimento integral
Categoria de proteção III

Identificação e classificação

Número do artigo 6096809
EAN/GTIN 4048612051139
Número do fabricante 6096809
Número L L01690 134
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Beschreibung:

  • Der uvex u-chem 3100 ist ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T). Dieses Modell bietet zudem guten mechanischen Schutz und ist daher für unterschiedlichste Einsatzgebiete sehr gut geeignet.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Chemikalienschutzhandschuh mit sehr gutem Grip
  • mit Stulpe
  • Farbe: schwarz
  • erhältlich in den Größen: 8 bis 11
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • gute Passform
  • sehr hohe Flexibilität

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (4 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L M O)
  • sehr guter mechanischer Schutz
  • gute Resistenz gegen viele Chemikalien
  • sehr guter Nass- und Ölgriff

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex u-chem 3100
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)/Grip-Finish
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Baumwoll-Interlock