Zaščitna rokavica uvex u-chem 3100 velikost 9

Št. art.: 6096809
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 pari
  • Koraki naročila: 10 pari
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija u-chem 3100
Oznaka proizvajalca uvex u-chem 3100
Odpornost proti kemikalijam AJKLOT
Tip Tip A
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost široko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Standard EN 374:2016; EN 388
Nosilni material Bombaž
Prevleka popolna prevleka
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6096809
EAN/GTIN 4048612051139
Številka proizvajalca 6096809
L-število L01690 134
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex u-chem 3100 je popolna rokavica za zaščito pred kemikalijami, certificirana v skladu s standardom EN ISO 374-1.:2016/tip A (A J K L O T). Ta model ponuja tudi dobro mehansko zaščito in je zato zelo primeren za širok spekter aplikacij.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Zaščitne rokavice za delo s kemikalijami z odličnim oprijemom
  • Z manšeto
  • Barva: črna
  • na voljo v velikostih: 8 do 11
  • AQL 1,5

Značilnosti udobja

  • dobro prileganje
  • zelo velika prilagodljivost

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (4 1 2 1 X) in EN ISO 374-1:2016/tip A (A J K L M O)
  • zelo dobra mehanska zaščita
  • dobra odpornost proti številnim kemikalijam
  • odličen oprijem na mokrih in oljnih površinah

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex u-chem 3100
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)/obloga za oprijem
  • Velikost: 9
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Bombažni interlok