Mănușă de Protection uvex u-chem 3100 dimensiune 9

Cod articol.: 6096809
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie u-chem 3100
Denumirea producătorului uvex u-chem 3100
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOT
Tip Tip A
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Larg
Reutilizare De folosinţă multiplă
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 6096809
EAN / GTIN 4048612051139
Număr producător 6096809
L-Număr L01690 134
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa uvex u-chem 3100 este o mănușă de protecție chimică cu drepturi depline, certificată în conformitate cu EN ISO 374-1:2016/tip A (A J K L O T). Acest model oferă, de asemenea, o bună protecție mecanică și, prin urmare, este foarte potrivit pentru o gamă largă de aplicații.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice cu aderență foarte bună
  • Cu manșetă
  • Culoarea: negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 8 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine
  • flexibilitate foarte mare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 2 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L M O)
  • protecție mecanică foarte bună
  • rezistență bună la multe substanțe chimice
  • aderență foarte bună pe suprafețe umede și uleioase

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-chem 3100
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)/finisaj de prindere
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Bumbac interlock