uvex Guantes de protección u-chem 3100 Talla 9

Número de artículo: 6096809
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie u-chem 3100
Denominación del fabricante uvex u-chem 3100
Resistencia a sustancias químicas AJKLOT
Tipo Tipo A
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Forma ajustada Anchura
Reutilización Reutilizable
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 6096809
EAN / GTIN 4048612051139
Número del fabricante 6096809
Número L L01690 134
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex u-chem 3100 es un guante de protección química completo certificado conforme a la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A J K L O T). Este modelo también ofrece una buena protección mecánica, por lo que es muy adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección contra productos químicos con muy buen agarre
  • con puño
  • Color: negro
  • disponible en las tallas: 8 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • buen ajuste
  • gran flexibilidad

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (4 1 2 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A, J, K, L, M, O)
  • muy buena protección mecánica
  • buena resistencia a muchos productos químicos
  • Excelente agarre en superficies mojadas y resbaladizas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex u-chem 3100
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)/acabado de agarre
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Algodón interlock