Beskyttelseshandske uvex u-chem 3100 størrelse 9

Art.-nr.: 6096809
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie u-chem 3100
Producentbetegnelse uvex u-chem 3100
Kemikaliebestandighed AJKLOT
Type Type A
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform bred
Genanvendelse flergangsbrug
Standard EN 374:2016; EN 388
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6096809
EAN/GTIN 4048612051139
Producentnummer 6096809
L-nummer L01690 134
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex u-chem 3100 er en fuldgyldig kemikaliebeskyttelseshandske, der er certificeret i henhold til EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T). Denne model giver også god mekanisk beskyttelse og er derfor meget velegnet til en lang række anvendelser.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Kemikaliebeskyttelseshandske med meget godt greb
  • med manchet
  • Farve: sort
  • fås i størrelserne: 8 til 11
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god pasform
  • meget stor fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 1 2 1 X) og EN ISO 374-1:2016/Type A (A, J, K, L, M, O)
  • meget god mekanisk beskyttelse
  • god modstandsdygtighed over for mange kemikalier
  • meget godt greb i vådt og fedtet miljø

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex u-chem 3100
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)/grip-finish
  • Størrelse: 9
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Sammenlåsning af bomuld