• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Guanti protettivi uvex u-chem 3100 Misura 9

Codice art.: 6096809
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per paia (IVA inclusa)
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
Serie u-chem 3100
Denominazione originale prodotto uvex u-chem 3100
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOT
Tipo Modello A
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. larga
Riutilizzo Riutilizzabile
Normativa EN 374:2016; EN 388
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6096809
EAN / GTIN 4048612051139
Codice del produttore 6096809
Numero-L L01690 134
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex u-chem 3100 è un guanto di protezione chimica a tutti gli effetti, certificato secondo la norma EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A J K L O T). Questo modello offre anche una buona protezione meccanica ed è quindi molto adatto a un’ampia gamma di applicazioni.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanti di protezione chimica con ottima presa
  • Con polsino
  • Colore: nero
  • disponibile nelle taglie: da 8 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • ottima vestibilità
  • elevatissima flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (4 1 2 1 X) e EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A J K L M O)
  • ottima protezione meccanica
  • buona resistenza a molti prodotti chimici
  • ottima presa su superfici bagnate e oleose

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex u-chem 3100
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Rivestimento: Gomma nitrilica (NBR)/finitura grip
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Cotone interlock