Compact hacksaw frameSafety Lock System

Nr art.: 601SLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał kabłąka stal
Wysokość kabłąka 145 mm
Alternatywny kąt brzeszczotu 45 stopni
Maks. naprężenie brzeszczotu 784,8 N
Naprężenie brzeszczotu Z możliwością regulacji
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 385 mm
długość brzeszczotu 300 mm
Liczba brzeszczotów 1
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal
Masa 615 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601SLS
EAN / GTIN 3662424028472
Numer producenta 601SLS
Numer L L60130 9942
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental falling.
  • The special securing by means of a crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Shock-resistant metal-cast resin composite: light and compact
  • Saw blade tension: 80 kg
  • 2 blade positions: 45° and 90°
  • Use with 300 mm standard blades
  • Delivery with one mounted saw blade

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615