{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Szár anyaga | acél | |
| Kengyel magasság | 145 mm | |
| Alternatív fűrészlap szög | 45 fok | |
| Lapfeszesség max. | 784,8 N | |
| Lap feszessége | beállítható | |
| Termék fajtája | fémfűrész keret | |
| Markolat anyaga | műanyag | |
| Teljes hossz | 385 mm | |
| Lap hossza | 300 mm | |
| Fűrészlapok száma | 1 | |
| Fűrészlap cseréje | szerszám nélküli | |
| Felhasználási terület | Fém | |
| Súly | 615 g |
| Cikkszám | 601SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028472 | |
| Gyártó száma | 601SLS | |
| L-szám | L60130 9942 | |
| Gyártó/felelős személy | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |