SLS MONTURE SCIE A METAUX

Réf.: 601SLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau branches acier
Hauteur anse 145 mm
Angle de lame de scie alternatif 45 degrés
Tension de lame max. 784,8 N
Tension de lame avec réglage
Type de produit monture de scie a metaux
Matériau poignée plastique
Longueur totale 385 mm
Longueur lame 300 mm
Nombre de lames de scie 1
Changement de lame de scie sans outil
Domaine d’utilisation Métal
Poids 615 g

Identification et classification

Référence article 601SLS
EAN / GTIN 3662424028472
Réf. fabricant 601SLS
Article hors catalogue L60130 9942
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Composite métal-résine coulée résistant aux chocs: léger et compact
  • Tension de la lame: 80 kg
  • 2 positions de la lame: 45° et 90°
  • Utilisation avec des lames standard de 300 mm
  • Livré avec une lame de scie montée.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615