Kompakt metal-savbøjning - SLS

Art.-nr.: 601SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale, bøjle stål
Højde, bøjle 145 mm
Alternativ savklingevinkel 45 grader
Bladspænding, maks. 784,8 N
Bladspænding kan indstilles
Produkttype nedstryger
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 385 mm
Længde, blad 300 mm
Antal savklinger 1
Savklingeskift uden værktøj
Brugsområde Metal
Vægt 615 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601SLS
EAN/GTIN 3662424028472
Producentnummer 601SLS
L-nummer L60130 9942
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Stødsikker komposit af metalstøbt harpiks: let og kompakt
  • Spænding af savklinge: 80 kg
  • 2 klingepositioner: 45° og 90°
  • Anvendelse med 300 mm standardklinger
  • Leveres med en monteret savklinge

Egenskab:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615