{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal beugels | staal | |
| Hoogte beugel | 145 mm | |
| Alternatieve zaagbladhoek | 45 graden | |
| Bladspanning max. | 784,8 N | |
| Bladspanning | instelbaar | |
| Producttype | metaalzaagbeugel | |
| Materiaal handgreep | kunststof | |
| Lengte totaal | 385 mm | |
| Lengte blad | 300 mm | |
| Aantal zaagbladen | 1 | |
| Zaagbladwissel | gereedschapsloos | |
| Toepassingsgebied | metaal | |
| Gewicht | 615 g |
| Artikelnummer | 601SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028472 | |
| Nummer fabrikant | 601SLS | |
| L-nummer | L60130 9942 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |