Kompaktna žaga za žaganje kovin - SLS

Št. art.: 601SLS
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
Material loka jeklo
Višina loka 145 mm
Alternativni kot lista 45 stopinj
Napetost lista maks. 784,8 N
Napetost lista nastavljivo
Vrsta izdelka lok ročne žage za kovino
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 385 mm
Dolžina lista 300 mm
Število žaginih listov 1
Menjava žaginega lista brez orodja
Področje uporabe Kovina
Masa 615 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601SLS
EAN/GTIN 3662424028472
Številka proizvajalca 601SLS
L-število L60130 9942
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Na udarce odporen kompozit iz kovine in umetne smole: lahek in kompakten
  • Napetost žaginega lista: 80 kg
  • 2 položaja lista: 45° in 90°
  • Uporaba s 300 mm standardnimi lističi
  • Priložen je en vgrajen žagin list

Lastnosti:

  • Š [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615