SLS HACKSAW FRAME

Codice art.: 601SLS
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
Materiale staffa acciaio
Altezza staffa 145 mm
Angolo lama alternativo 45 gradi
Tensione lama max. 784,8 N
Tensione della lama Es. regolabile
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 385 mm
Lunghezza lama 300 mm
Numero di lame 1
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Campo di impiego metallo
Peso 615 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601SLS
EAN / GTIN 3662424028472
Codice del produttore 601SLS
Numero-L L60130 9942
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Composito di resina fusa in metallo resistente agli urti: leggero e compatto
  • Tensione della lama della sega: 80 kg
  • 2 posizioni della lama: 45° e 90°
  • Uso con lame standard da 300 mm
  • Fornito con una lama montata

Proprietà:

  • L [mm]: 145
  • L [mm]: 385
  • [g]: 615