{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál oblúka | oceľ | |
| Výška oblúku | 145 mm | |
| Alternatívny uhol pílového kotúča | 45 stupne | |
| Napätie listu max. | 784,8 N | |
| Napnutie listu | nastaviteľné | |
| Druh produktu | rámová píla na kov | |
| Materiál rukoväti | plastu | |
| Dĺžka celkovo | 385 mm | |
| Dĺžka listu | 300 mm | |
| Počet pílových kotúčov | 1 | |
| Výmena pílového listu | bez potreby náradia | |
| Rozsah použitia | Kov | |
| Hmotnosť | 615 g |
| Číslo položky | 601SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028472 | |
| Číslo výrobcu | 601SLS | |
| Číslo L | L60130 9942 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |