SVB 18 LTX BL 200 Cordless burnishing machine

Nr art.: 601766840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria SVB
Oznaczenie producenta SVB 18 LTX BL 200
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 200 mm
Długość narzędzia polerskiego 50 mm
Min. prędkość obrotowa 600 min-1
Maks. prędkość obrotowa 2 500 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88 dB
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Hamulec wybiegu; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,48 m/s2
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania
Długość całkowita 318 mm
Szerokość łącznie 225 mm
Wysokość całkowita 215 mm
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601766840
EAN / GTIN 4061792263789
Numer producenta 601766840
Numer L L01760 102008
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Compact cordless burnishing machine with brushless motor for grinding, satin-finishing, brushing and high-gloss polishing of metals
Powerful brushless motor for quick work progress and highest efficiency
Variable speed setting with thumbwheel for working on materials requiring customised speeds, and at speeds which remain constant under load
fast brake for increased safety with fast stopping of the tool used.
Spindle lock and tool-free flange nut for fast accessory change
Fast and tool-free adjustment of guard and side handle
Battery pack can be rotated in 90°steps for best ergonomics in any working position
Detachable dust filter protects motor from coarse particles
Electronic overload protection, soft start and restart protection
With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

Scope of delivery
Side handle, Dust Protection Filter, Single-ended open-jawed spanner, metaBOX 340, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Width: 225 mm
  • Weight with battery pack: 2.8kg
  • Weight without battery pack: 2.4kg
  • Height: 215 mm
  • Length: 318 mm
  • No load speed: 600 - 2500 /min
  • Measurement uncertainty K: 3 dB(A)
  • Measurement uncertainty K: 1.5 m/s²
  • Burnishing: 2.48 m/s²
  • Noise pressure level: 88 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 96 dB(A)
  • Grinding wheel width: 50 – 100 mm
  • Grinding wheel diameter: 200 mm
  • Spindle thread: M 14

W dostawie:

Side handle
Dust Protection Filter
Single-ended open-jawed spanner
metaBOX 340
without battery pack, without charger