SVB 18 LTX BL 200 Batteridrevet maskine til satinering

Art.-nr.: 601766840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Serie SVB
Producentbetegnelse SVB 18 LTX BL 200
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning akkudrevet
Diameter, skive, maks. 200 mm
Længde, poleringsværktøj 50 mm
Omdrejningstal min. 600 min-1
Omdrejningstal maks. 2.500 min-1
Motorkonstruktion børsteløs EC-motor
Arbejdsstøj 88 dB
Tilslutningsgevind M14
Bemærk blød opstart; genstartsspærre; kompakt konstruktion; overbelastningssikring; udløbsbremse; variabelt omdrejningstal
Vibrationer i henhold til EN maks. 2,48 m/s2
Produkttype glittemaskine
Længde i alt 318 mm
Bredde i alt 225 mm
Højde i alt 215 mm
Vægt, samlet 2,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601766840
EAN/GTIN 4061792263789
Producentnummer 601766840
L-nummer L01760 102008
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt batteridrevet satinfinishmaskine med børsteløs motor til slibning, satinfinish, børstning og højglanspolering af metaller
Kraftig børsteløs motor til hurtigt arbejde og maksimal effektivitet
Variabel hastighedsindstilling med justeringshjul til arbejde ved materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
Fast Brake: Udløbsbremse giver større sikkerhed ved at stoppe indsatsværktøjet hurtigt
Spindellås og værktøjsfri spændemøtrik til hurtig udskiftning af tilbehør
Hurtig og værktøjsfri justering af skærme og ekstra håndtag
Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at opnå den bedste ergonomi i enhver arbejdsposition
Aftageligt støvfilter til beskyttelse af motoren mod grove partikler
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse
Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Leveringsomfang
Ekstra håndtag, støvbeskyttelsesfilter, gaffelnøgle, metaBOX 340, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Bredde: 225 mm
  • Vægt med akkumulatorpakke: 2,8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2,4 kg
  • Højde: 215 mm
  • Længde: 318 mm
  • Tomgangsomdrejningstal: 600 - 2500 /min
  • Måleusikkerhed K: 3 dB (A)
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Satin-finish: 2,48 m/s²
  • Lydtrykniveau: 88 dB (A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 96 dB (A)
  • Slibeskivens bredde: 50 - 100 mm
  • Slibeskivens diameter: 200 mm
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

Ekstrahåndgreb
Støvbeskyttelsesfilter
Gaffelnøgle
metaBOX 340
uden batteripakke, uden oplader