{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | SVB | |
| Denumirea producătorului | SVB 18 LTX BL 200 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc max. | 200 mm | |
| Lungime sculă de polizare | 50 mm | |
| Turație min. | 600 min-1 | |
| Turaţie max. | 2.500 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Zgomot de lucru | 88 dB | |
| Racord filetat | M14 | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Frână de avans; Turaţie variabilă; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 2,48 m/s2 | |
| Tip produs | Maşină de satinat | |
| Lungimea totală | 318 mm | |
| Lăţime totală | 225 mm | |
| Înălţimea totală | 215 mm | |
| Greutate totală | 2,4 kg |
| Cod articol | 601766840 | |
| EAN / GTIN | 4061792263789 | |
| Număr producător | 601766840 | |
| L-Număr | L01760 102008 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |