{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | SVB | |
| Denominación del fabricante | SVB 18 LTX BL 200 | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del disco máx. | 200 mm | |
| Longitud de la herramienta de pulido | 50 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 600 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 2.500 min-1 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 88 dB | |
| Rosca de conexión | M14 | |
| Particularidad | Freno de escape; Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,48 m/s2 | |
| Tipo de producto | Satinadora | |
| Longitud total | 318 mm | |
| Anchura total | 225 mm | |
| Altura total | 215 mm | |
| Peso total | 2,4 kg |
| Número de artículo | 601766840 | |
| EAN / GTIN | 4061792263789 | |
| Número del fabricante | 601766840 | |
| Número L | L01760 102008 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |