• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVB 18 LTX BL 200 Akku-Satiniermaschine

Artikel-Nr.: 601766840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie SVB
Herstellerbezeichnung SVB 18 LTX BL 200
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Scheibe max. 200 mm
Länge Polierwerkzeug 50 mm
Drehzahl min. 600 min-1
Drehzahl max. 2 500 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Arbeitsgeräusch 88 dB
Anschlussgewinde M14
Besonderheit Auslaufbremse; Kompakte Bauform; Sanftanlauf; Variable Drehzahl; Wiederanlaufsperre; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 2,48 m/s2
Produktart Satiniermaschine
Länge gesamt 318 mm
Breite gesamt 225 mm
Höhe gesamt 215 mm
Gewicht gesamt 2,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601766840
EAN / GTIN 4061792263789
Herstellernummer 601766840
L-Nummer L01760 102008
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Akku-Satiniermaschine mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Einmaulschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Breite: 225 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.4 kg
  • Höhe: 215 mm
  • Länge: 318 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 600 - 2500 /min
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Satinieren: 2.48 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
  • Schleifkörperbreite: 50 - 100 mm
  • Schleifkörperdurchmesser: 200 mm
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff
Staubschutzfilter
Einmaulschlüssel
metaBOX 340
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb