{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Řada | SVB | |
| Označení výrobce | SVB 18 LTX BL 200 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr kotouče max. | 200 mm | |
| Délka lešticího nástroje | 50 mm | |
| Otáčky min. | 600 min-1 | |
| Otáčky max. | 2 500 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Pracovní hluk | 88 dB | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Zvláštní znaky | Doběhová brzda; Kompaktní konstrukce; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh | |
| Vibrace podle EN max. | 2,48 m/s2 | |
| Druh produktu | Satinovací stroj | |
| Celková délka | 318 mm | |
| Šířka celkem | 225 mm | |
| Výška celková | 215 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,4 kg |
| Katalogové číslo | 601766840 | |
| EAN / GTIN | 4061792263789 | |
| Číslo výrobce | 601766840 | |
| L-číslo | L01760 102008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |