{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | SVB | |
| Référence fabricant | SVB 18 LTX BL 200 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre disque max. | 200 mm | |
| Longueur outil de polissage | 50 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 600 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Niveau sonore | 88 dB | |
| Raccord fileté | M14 | |
| Particularité | démarrage en douceur; frein électrodynamique; modèle compact; protection de surcharge; verrouillage anti-redémarrage; vitesse de rotation variable | |
| Vibrations suivant EN max. | 2,48 m/s2 | |
| Type de produit | satineuse | |
| Longueur totale | 318 mm | |
| Largeur totale | 225 mm | |
| Hauteur totale | 215 mm | |
| Poids total | 2,4 kg |
| Référence article | 601766840 | |
| EAN / GTIN | 4061792263789 | |
| Réf. fabricant | 601766840 | |
| Article hors catalogue | L01760 102008 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |