DG 700-90 Air die grinder

Nr art.: 601592000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 600 l/min
Oznaczenie producenta DG 700-90
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu szlifierka prosta
masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Numer producenta 601592000
Numer L L01750 175
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Particularly powerful and robust for demanding use
  • For sanding/grinding, deburring, moulding/routing and engraving
  • For grinding flat and curved surfaces in a variety of different materials
  • Practical and lightweight for easy operation even in difficult to reach places
  • Ergonomic, insulated and lightweight housing made from impact-proof plastic
  • User-friendly exhaust guide through the handle avoids dust turbulence in the working area
  • Sound-proofed air outlet for reduced noise operation
  • Compact dimensions for convenient one-hand operation
  • Angled version for working in hard to reach spaces

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Collet 6 mm (industry standard), Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Weight: 1.2 kg
  • Air requirement: 600 l/min
  • Maximum speed: 12000 /min
  • Collet chuck bore: 6 mm