• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DG 700-90 Smerigliatrice diritta ad aria compressa

Codice art.: 601592000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Codice del produttore 601592000
Numero-L L01750 175
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente potente per impieghi impegnativi
  • Per levigare, sbavare, fresare e incidere
  • Per la levigatura di superfici piane e convesse di diversi materiali
  • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
  • Corpo realizzato in plastica resistente agli urti, leggero, ergonomico, isolato dal freddo
  • Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
  • Silenziosa uscita dell’aria per garantire un lavoro silenzioso
  • Dimensioni compatte per un comodo utilizzo a una sola mano
  • Esecuzione angolata per lavorare in punti difficilmente accessibili

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Pinza 6 mm (standard industriale), Flaconcino d’olio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • Peso: 1.2 kg
  • Consumo d'aria: 600 l/min
  • Max. no.: 12000 /min
  • Apertura della pinza: 6 mm