DG 700-90 Meuleuse droite à air comprimé

Réf.: 601592000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pression de service maximale 6,2 bar
Quantité maximale d’air absorbé 600 l/min
Référence fabricant DG 700-90
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Particularité modèle compact; poignée ergonomique; réduction des odeurs
Type de produit meuleuse droite
Poids total 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Réf. fabricant 601592000
Article hors catalogue L01750 175
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
  • Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
  • Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
  • Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main
  • Modèle coudé pour travailler aux endroits difficilement accessibles

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 1.2 kg
  • Consommation d’air: 600 l/min
  • Vitesse de rotation max.: 12000 /min
  • Alésage de la pince de serrage: 6 mm