DG 700-90 Pneumatisk lige slibemaskine

Art.-nr.: 601592000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdstryk maksimalt 6,2 bar
Maks. luftbehov 600 l/min
Producentbetegnelse DG 700-90
Emballage løs
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, spændetang 6 mm
Omdrejningstal maks. 12.000 min-1
Bemærk ergonomisk håndgreb; kompakt konstruktion; støjdæmpende
Produkttype ligesliber
Vægt, samlet 1,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601592000
EAN/GTIN 4007430335364
Producentnummer 601592000
L-nummer L01750 175
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særdeles kraftfuld til krævende brug
  • Til slibning, afgratning, fræsning og gravering
  • Til slibning af flade og buede overflader i mange forskellige materialer
  • Håndteres let og er letvægtig, så det er nemt at arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Ergonomisk, kuldeisolerende og letvægtshus af slagfast plast
  • Brugervenlig luftudluftning gennem håndtaget forhindrer, at der hvirvles støv op i arbejdsområdet
  • Dæmpet luftudtag for støjreduceret arbejde
  • Kompakt størrelse til bekvem enhåndsbetjening
  • Vinkelformet design til arbejde på svært tilgængelige steder

    Leveringsomfang
  • EURO modhagernippel 1/4″, ARO/Orion modhagernippel 1/4″, ISO modhagernippel 1/4″, spændepatron 6 mm (industristandard), olieflaske.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Vægt: 1.2 kg
  • Luftbehov: 600 l/min
  • Max. Hastighed: 12000 /min
  • Spændehul til fastspænding: 6 mm