DG 700-90 Pneumatická přímá bruska

Artiklové číslo: 601592000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 6,2 bar
Maximální potřeba vzduchu 600 l/min
Označení výrobce DG 700-90
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 12 000 min-1
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; redukuje hlučnost
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Číslo výrobce 601592000
L-číslo L01750 175
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Zvláště výkonná pro náročné použití
  • Pro broušení, odstraňování otřepů, frézování a gravírování
  • Pro broušení rovných a zakřivených povrchů nejrůznějších materiálů
  • Snadno se drží a je lehká pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Ergonomická, studeně izolační a lehký kryt z nárazuvzdorného plastu
  • Uživatelsky přívětivý odvod vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Tlumený výstup vzduchu pro práci se sníženou hlučností
  • Kompaktní rozměry pro pohodlnou práci jednou rukou
  • Úhlová konstrukce pro práci v těžko přístupných místech

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnatý nástavec 1/4″, ARO/Orion ostnatá vsuvka 1/4″, ISO ostnatá vsuvka 1/4″, kleštinové sklíčidlo 6 mm (průmyslový standard), lahvička na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 1.2 kg
  • Potřeba vzduchu: 600 l/min
  • Max. Rychlost: 12000 /min
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm