DG 700-90 Polizor pneumatic drept

Cod articol.: 601592000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 6,2 bar
Debit maxim de aer necesar 600 l/min
Denumirea producătorului DG 700-90
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 12.000 min-1
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; reducerea zgomotului
Tip produs polizor drept
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Număr producător 601592000
L-Număr L01750 175
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Deosebit de puternic pentru utilizare solicitantă
  • Pentru șlefuire, debavurare, frezare și gravură
  • Pentru șlefuirea suprafețelor plane și curbe dintr-o mare varietate de materiale
  • Se manevrează ușor și este ușor pentru a lucra ușor chiar și în locuri greu accesibile
  • Ergonomic, carcasă ușoară și izolată la rece din plastic rezistent la impact
  • Evacuarea aerului prin mâner, ușor de utilizat, evită formarea de praf în zona de lucru
  • Succesorul de aer silențios pentru o muncă cu zgomot redus
  • Dimensiuni compacte pentru o utilizare comodă cu o singură mână
  • Design înclinat pentru lucrul în locuri greu accesibile

    Conţinut
  • Racord EURO 1/4″, ARO/Orion racord 1/4″, racord ISO 1/4″, mandrină cu colier de 6 mm (standard industrial), sticlă de ulei.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Greutate: 1.2 kg
  • Necesarul de aer: 600 l/min
  • Max. Viteză: 12000 /min
  • Orificiu de prindere a colierului: 6 mm