DG 700-90 Amoladora recta neumática

Número de artículo: 601592000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Presión de trabajo máxima 6,2 bar
Demanda de aire máxima 600 l/min
Denominación del fabricante DG 700-90
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; reducción de ruido
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 601592000
EAN / GTIN 4007430335364
Número del fabricante 601592000
Número L L01750 175
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Especialmente potente para aplicaciones exigentes
  • Para amolar, desbarbar, fresar y grabar
  • Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
  • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
  • Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
  • Modelo angular para trabajar en lugares de difícil acceso

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Pinza de sujeción 6 mm (estándar industrial), Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 1.2 kg
  • Demanda de aire: 600 l/min
  • Nº revoluciones máx.: 12000 /min
  • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm