FSP 1000 S Air paint gun

Nr art.: 601576000
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
Maksymalne ciśnienie robocze 4,5 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 240 l/min
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Część opisana Pistole; Farbbecher
Oznaczenie producenta FSP 1000 S
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Zielony; srebrna
Materiał korpusu stal
Materiał głowicy rozpylającej mosiądz
Materiał dyszy rozpylającej mosiądz
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Z wężem nie
Pojemność 1 l
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601576000
EAN / GTIN 4007430246110
Numer producenta 601576000
Numer L L01750 121
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Infinitely adjustable for circular and wide spray
  • Air and paint volume regulation: accurate, even, and high application of paint for excellent results

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Metal suction cap 1 l, Nozzle Ø 1.5 mm

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 4.5 bar
  • Weight: 0.7 kg
  • Air requirement: 240 l/min