{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 4,5 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 240 l/min | |
| Barevný odstín, Zelená | Jedlová zelená | |
| Popsaná část | Pistole; Farbbecher | |
| Označení výrobce | FSP 1000 S | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Zelená; stříbrná | |
| Materiál těleso | ocel | |
| Materiál rozprašovací hlava | mosaz | |
| Materiál tryska na postřik | mosaz | |
| Druh produktu | Tlakový rozprašovač | |
| S hadicí | ne | |
| Objem | 1 l | |
| Vlastnosti | Nastavitelná postřikovací tryska | |
| Hmotnost celkem | 0,7 kg |
| Katalogové číslo | 601576000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246110 | |
| Číslo výrobce | 601576000 | |
| L-číslo | L01750 121 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |