FSP 1000 S Trykluftmalingssprøjtepistol

Art.-nr.: 601576000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601576000
EAN/GTIN 4007430246110
Producentnummer 601576000
L-nummer L01750 121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinløst justerbar til rund og bred stråle
  • Luft- og malingsmængderegulering: præcis, jævn og høj malingpåføring for gode arbejdsresultater

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″, metal sugekop 1 l, dyse Ø 1,5 mm

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 4.5 bar
  • Vægt: 0.7 kg
  • Luftbehov: 240 l/min