• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSP 1000 S Druckluft-Farbspritzpistole

Artikel-Nr.: 601576000
Netto: 77,00 €
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
Produktart Farbspritzgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601576000
EAN / GTIN 4007430246110
Herstellernummer 601576000
L-Nummer L01750 121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
  • Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Metall-Saugbecher 1 l, Düse Ø 1,5 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 4.5 bar
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Luftbedarf: 240 l/min