{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pression de service maximale | 4,5 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 240 l/min | |
| Teinte, vert | Vert sapin | |
| Pièce décrite | Pistole; Farbbecher | |
| Référence fabricant | FSP 1000 S | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | vert; argent | |
| Matériau corps | Acier | |
| Matériau de la tête de pulvérisation | laiton | |
| Matériau buse de pulvérisation | laiton | |
| Type de produit | pulvérisateurs sous pression | |
| Avec tuyau | non | |
| Capacité | 1 l | |
| Caractéristiques | gicleur réglable | |
| Poids total | 0,7 kg |
| Référence article | 601576000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246110 | |
| Réf. fabricant | 601576000 | |
| Article hors catalogue | L01750 121 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |