FSP 1000 S Pulverizador de pintura neumático

Número de artículo: 601576000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Presión de trabajo máxima 4,5 bar
Demanda de aire máxima 240 l/min
Color, verde Verde abeto
Pieza descrita Pistole; Farbbecher
Denominación del fabricante FSP 1000 S
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color Color verde; plateado
Material cuerpo Acero
Material cabezal pulverizador latón
Material boquilla de pulverización latón
Tipo de producto Pulverizador a presión
Con tubo flexible no
Capacidad 1 l
Características Tobera pulverizadora ajustable
Peso total 0,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 601576000
EAN / GTIN 4007430246110
Número del fabricante 601576000
Número L L01750 121
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Con ajuste continuo para chorro circular y ancho
  • Regulación del aire y cantidad de pintura: más preciso, uniforme y mayor distribución de pintura para resultados buenos del trabajo

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Vaso aspirador de metal de 1 l, Ø boquilla 1,5 mm

Característica:

  • Presión de trabajo: 4.5 bar
  • Peso: 0.7 kg
  • Demanda de aire: 240 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados