FSP 1000 S Pistol de vopsire cu aer comprimat cu aer comprimat

Cod articol.: 601576000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 4,5 bar
Debit maxim de aer necesar 240 l/min
Nuanță, verde Verde brad
Partea descrisă Pistole; Farbbecher
Denumirea producătorului FSP 1000 S
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea Verde; argintiu
Material corp Oţel
Material cap de pulverizare alamă
Duză de pulverizare a materialelor alamă
Tip produs Pulverizator sub presiune
Cu furtun nein
Volum 1 l
Caracteristici Duză de pulverizare reglabilă
Greutate totală 0,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601576000
EAN / GTIN 4007430246110
Număr producător 601576000
L-Număr L01750 121
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Reglabil la infinit pentru jet rotund și larg
  • Controlul volumului de aer și de vopsea: aplicare precisă, uniformă și ridicată a vopselei pentru rezultate bune de lucru

    Conţinut
  • Cod de racord de 1/4″EURO, cod de racord de 1/4″ ARO/Orion, cod de racord de 1/4″ ISO, ventuză metalică de 1 l, duză Ø 1,5 mm

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 4.5 bar
  • Greutate: 0.7 kg
  • Necesarul de aer: 240 l/min