G 400 Die grinder

Nr art.: 601052000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta G 400
Opakowanie karton
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu szlifierka prosta
masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Numer producenta 601052000
Numer L L01750 1659
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Die Grinder G 400 Cardboard box

Opis:

  • Robust and wear-resistant motor
  • Long grinding spindle - ideal for working on hard to reach places
  • Precise collar for stationary use
  • Removable protective rubber cap for comfortable and safe working
  • Slim design for ideal handling
Scope of delivery:
Collet 6 mm, Protective rubber cap, 2 Open-jawed spanners

Cecha szcz.:

  • Sound pressure level: 80 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 91 dB(A)
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding (up to Ø 25 mm): 6.6 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Surface grinding (up to Ø 50 mm): 13.6 m/s²
  • No-load speed: 30000 rpm
  • Rated input power: 380 W
  • Output power: 250 W
  • Speed at rated load: 12400 rpm
  • Collar diameter: 43 mm
  • Collet chuck bore: 6 mm
  • Weight (without power cable): 1.5 kg
  • Cable length: 2.55 m
  • Bruttogewicht: 2.440 kg