G 400 Șlefuitor drept

Cod articol.: 601052000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului G 400
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru clește de prindere 6 mm
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic
Tip produs polizor drept
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Număr producător 601052000
L-Număr L01750 1659
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Polizor de matrițe G 400 Cutie de carton

Descriere:

  • Scobitor drept robust pentru debavurare, rutare, șlefuire și tăiere - chiar și în spații înguste
  • Axă de șlefuire lungă - ideală pentru lucrul în zone greu accesibile
  • Gâtul de prindere precisă pentru utilizare staționară
  • Capac de protecție din cauciuc detașabil pentru lucru confortabil și sigur
  • Design subțire pentru o manevrare optimă
Amplasament de livrare:
Colier de 6 mm, capac de protecție din cauciuc, 2 chei cu capătul deschis.

Caracteristică:

  • Nivelul presiunii sonore: 80 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 91 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
  • Suprafață de șlefuire (până la Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Șlefuirea suprafețelor (până la Ø 50 mm): 13,6 m/s²
  • Viteza la sarcină nulă: 30000 rpm
  • Putere nominală de intrare: 380 W
  • Putere de ieșire: 250 W
  • Viteza la sarcină nominală: 12400 rpm
  • Diametrul colierului: 43 mm
  • Apătura mandrinei de prindere a colierului: 6 mm
  • Greutate (fără cablu de alimentare): 1,5 kg
  • Lungime cablu: 2,55 m
  • Greutate brută: 2,440 kg