G 400 Meuleuse droite

Réf.: 601052000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant G 400
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre pince de serrage 6 mm
Particularité modèle compact; poignée ergonomique
Type de produit meuleuse droite
Poids total 2,3 kg

Identification et classification

Référence article 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Réf. fabricant 601052000
Article hors catalogue L01750 1659
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Meuleuse G 400 Boîte en carton

Description:

  • Moteur robuste et résistant à l'usure
  • Longue broche porte-meule - idéale pour travailler dans des endroits difficilement accessibles
  • Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
  • Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
  • Design fin pour une prise en main parfaite
Équipement standard:
Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, 2 clés plates

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 91 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 3 dB(A)
  • Meulage de surface (jusqu'à Ø 25 mm) : 6,6 m/s²
  • Incertitude de la mesure K : 1,5 m/s²
  • Polissage de surface (jusqu'à Ø 50 mm) : 13,6 m/s²
  • Vitesse à vide : 30000 tr/min
  • Puissance d'entrée nominale : 380 W
  • Puissance de sortie : 250 W
  • Vitesse à charge nominale : 12400 tr/min
  • Diamètre du collier : 43 mm
  • Alésage du mandrin : 6 mm
  • Poids (sans câble d'alimentation) : 1,5 kg
  • Longueur du câble : 2,55 m
  • Poids brut : 2,440 kg