G 400 Přímá bruska

Artiklové číslo: 601052000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce G 400
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce
Druh produktu přímá bruska
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Číslo výrobce 601052000
L-číslo L01750 1659
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Bruska na kov G 400 Kartonová krabice

Popis:

  • Silná přímá bruska pro odstraňování otřepů, frézování, broušení a řezání - i ve stísněných prostorech
  • Dlouhé brusné vřeteno - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Přesný upínací krk pro stacionární použití
  • Odnímatelný pryžový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
  • Tenké provedení pro optimální manipulaci
Rozsah dodávky:
Koleta 6 mm, pryžová ochranná krytka, 2 otevřené klíče.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Broušení povrchu (do Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Broušení povrchu (do Ø 50 mm): 13,6 m/s²
  • Otáčky naprázdno: 30000 ot/min
  • Jmenovitý příkon: 380 W
  • Výstupní výkon: 250 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: Průměr upínacího pouzdra: 43 mm
  • Vrchní otvor upínacího pouzdra: 6 mm
  • Hmotnost (bez napájecího kabelu): 12400 ot: 1,5 kg
  • Délka kabelu: 2,55 m
  • Hrubá hmotnost: 2.440 kg