G 400 Amoladora recta

N.º do artigo: 601052000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo 601052000
EAN/GTIN 4061792257627
Número do fabricante 601052000
Número L L01750 1659
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

Amoladora de troqueles G 400 Caja de cartón

Descrição:

  • Motor robusto y resistente al desgaste
  • Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
  • Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
  • Diseño delgado para un manejo óptimo
Suministro estándar:
Pinza de sujeción 6 mm, Cubierta protectora de goma, 2 llaves de boca

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie (hasta Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Rectificado de superficies (hasta Ø 50 mm): 13,6 m/s²
  • Velocidad en vacío: 30000 rpm
  • Potencia nominal de entrada: 380 W
  • Potencia de salida: 250 W
  • Velocidad con carga nominal: 12400 rpm
  • Diámetro del collar: 43 mm
  • Perforación del portabrocas: 6 mm
  • Peso (sin cable de alimentación): 1,5 kg
  • Longitud del cable: 2,55 m
  • Peso bruto: 2,440 kg