G 400 Ravni brusilnik

Št. art.: 601052000
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
Oznaka proizvajalca G 400
Embalaža Škatla
Napajanje omrežno napajanje
Premer vpenjalne klešče 6 mm
Posebnosti ergonomično držalo; kompaktna izvedba
Vrsta izdelka premi brusilnik
Skupna masa 2,3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601052000
EAN/GTIN 4061792257627
Številka proizvajalca 601052000
L-število L01750 1659
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Škarje za tlačno brušenje G 400 Kartonska škatla

Opis:

  • Zmogljiv ravni brusilnik za odstranjevanje napak, frezanje, brušenje in rezanje - tudi v tesnih prostorih
  • Dolgo brusilno vreteno - idealno za delo na težko dostopnih mestih
  • Točen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo
  • Snemljiva gumijasta zaščitna kapa za udobno in varno delo
  • Tanek dizajn za optimalno rokovanje
Razpon dobave:
Kolut 6 mm, gumijast zaščitni pokrovček, 2 odprta ključa

Lastnosti:

  • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)
  • Negotovost merjenja K: 3 dB(A)
  • Površinsko brušenje (do Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Negotovost meritve K: 1,5 m/s²
  • Brusenje površine (do Ø 50 mm): (do 1,5 m/s²): Hitrost brez obremenitve: 30000 vrt/min
  • Nominalna vhodna moč: 380 W
  • Izhodna moč: 250 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: Premer obroča: 43 mm
  • Premer obroča: 43 mm
  • Odprtina vpenjalne glave: 6 mm
  • Teža (brez napajalnega kabla): 1,5 kg
  • Dolžina kabla: 2,55 m
  • Bruto teža: 2,440 kg