G 400 Smerigliatrice diritta

Codice art.: 601052000
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
Denominazione originale prodotto G 400
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione di rete
Diametro pinza di serraggio 6 mm
Particolarità Impugnatura ergonomica; Struttura compatta
Tipo di prodotto smerigliatrici diritte
Peso totale 2,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601052000
EAN / GTIN 4061792257627
Codice del produttore 601052000
Numero-L L01750 1659
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice G 400 Scatola di cartone

Descrizione:

  • Motore robusto e resistente all’usura
  • Albero portamola lungo - ideale per lavorare in punti di difficile accesso
  • Collare preciso per l'impiego stazionario
  • Cappuccio di protezione in gomma rimovibile per lavorare comodamente e in sicurezza
  • Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
Dotazione:
Pinza 6 mm, Cappuccio di protezione in gomma, 2 chiavi a forcella

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 80 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 3 dB(A)
  • Smerigliatura superficiale (fino a Ø 25 mm): 6,6 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Smerigliatura di superfici (fino a Ø 50 mm): 13,6 m/s²
  • Velocità a vuoto: 30000 giri/min
  • Potenza nominale in ingresso: 380 W
  • Potenza in uscita: 250 W
  • Velocità a carico nominale: 12400 giri/min
  • Diametro del collare: 43 mm
  • Foro del mandrino: 6 mm
  • Peso (senza cavo di alimentazione): 1,5 kg
  • Lunghezza cavo: 2,55 m
  • Peso lordo: 2,440 kg