• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

SRE 3185 Orbital sander

Nr art.: 600442000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 210 W
Seria SRE 3185
Oznaczenie producenta SRE 3185 Sander
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość płyty ściernej 184 mm
Szerokość płyty ściernej 92 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 200 min-1
Okrąg oscylacji 2 mm
Min. liczba drgań 8 800 min-1
Maks. liczba drgań 22 300 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Softgrip; System antywibracyjny
Wibracje wg EN maks. 4 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600442000
EAN / GTIN 4007430271129
Numer producenta 600442000
Numer L L01750 623
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lightweight, handy sander with perfect ergonomics
  • Excellent sanding finish without scoring marks and grooves, for a professional surface finish
  • Grip area with non-slip soft-grip surface
  • Low-vibration working thanks to smooth running operation
  • Robust aluminium die cast bearing flange
  • Robust clamping system for sanding paper with or without hook and loop fastener
  • Vario (V)-Electronics for working at customised orbital frequencies to suit various application materials
  • Easy to empty textile dust bag for working without extraction facilities
  • Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner

    Scope of delivery
  • Textile dust bags

Cecha szcz.:

  • Weight (without power cable): 1.5 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 11200 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 210 W
  • Surface grinding: 4 m/s²
  • Sound pressure level: 73 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 84 dB(A)
  • Base plate: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Orbit diameter: 2 mm
  • Orbital frequency with no load: 8800 - 22300 /min